Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS AX30 AX -liitin, koko 30, 6930 lbs.-in. Vääntömomentti, 5000 rpm | AX3RGT

TB WOODS AX30 AX -liitin, 30 kokoa, 6930 lbs.-in. Vääntö, 5000 rpm

Varastossa
Tuote: AX3RGT Malli: AX30
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
€13.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko30
Mitat A5.63 "
Mitat B6.3 "
Mitat F1.88 "
Mitat G0.77 "
Mitat H3.3 "
Ulottuvuus J3.18 "
Free End Float +/-0.065 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min11 hv
Inertia51.7 lbs.-sq ft.
Pituus16.3 "
MateriaaliMuovi
Maks. Bore2.38 ", 2.88"
Maks. Kierrosluku5000 RPM
Huippu O / L-momentti10395 lbs.-in.
TuotetyyppiAX
Nimellinen momentti6930 lbs.-in.
Vastustuskykyinen jollekkinLO102871
Koko30mm
Lämpötila-alueLO103020

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliInertiaKytkimen kokoMitat AMaks. BoreMaks. KierroslukuHuippu O / L-momenttiMitat BMitat FHinta
TB WOODS AX35 AX -liitin, koko 35, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti, 4400 rpm | AX3YMK AX35108 lbs.-sq ft.356.63 "2.94", 3 3/4"4400 RPM17010 lbs.-in.7.17 "2 1 / 4 "€15.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AX30 AX -liitin, 30 kokoa, 6930 lbs.-in. Vääntö, 5000 rpm
€13.86 / yksikkö