Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS AK5112 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 2.0625 tuuman navan halkaisija. | AE6FLR 5RJD3

TB WOODS AK5112 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 2.0625 tuuman navan halkaisija.

Varastossa
Tuote: AE6FLR Malli: AK5112Ristiviite: 5RJD3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.4.36 "
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4.7 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.4.7 "
Vyötyyppi3L
Pora Dia.1 / 2 "
Sylinterin tyyppityöstettävät
Poraus kokoon Reiän halkaisija.1 / 2 "
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVarsi
Peruspisteen halkaisija4.7 "
Mitat E0.47 "
Mitat L1.16 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Sopii akselin halkaisijaan.1 / 2 "
Napa Dia.2 1 / 16 "
ToimialanumeroAK5112
Inertia WR0.04 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.4.58 "
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku5060 RPM
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.4.95 "
Kokonaispituus1.21875 "
Pitch Dia.4.95 "
TuotetyyppiFHPBoredkoko
Aseta ruuvi mukanaKyllä
Paino2.2 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.954
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminen4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Peruspisteen halkaisijaMitat EKasvojen leveysSopii akselin halkaisijaan.Napa Dia.Hinta
TB WOODS AK3212 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTW 14A165 AK3212verkko3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTX 14A166 AK3258verkko3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3234 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTY 14A167 AK3234verkko3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HTZ 14A168 AK3278verkko3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK321 FHPBored-kokoinen kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 1.6875 tuuman navan halkaisija. | AA6HUA 14A169 AK321verkko3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€31.28
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 2.5 tuuman navan halkaisija. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Varsi10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€123.07
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 2.5 tuuman navan halkaisija. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Varsi10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€123.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AK5112 FHPBoredtosize kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 2.0625 tuuman navan halkaisija.
€60.13 / yksikkö