TB WOODS A5C35_6R A5C/B5C Form Flex Coupling, 35 Size, 11340 lbs.-in. Torque | CE6DRF

TB WOODS A5C35_6R A5C/B5C muotoinen Flex-liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti

Tuote: CE6DRF Malli: A5C35_6R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Kytkimen koko35
Mitat A6.63 "
Mitat F2 1 / 4 "
Mitat G0.55 "
Mitat H4.15 "
Ulottuvuus J6.3 "
Free End Float +/-0.085 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min18 hv
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta / levypakkaus
Maks. Bore2.88", 3 3/4"
Max. Mitat @ 1500 RPM152 "
Max. Mitat @ 1800 RPM149 "
TuotetyyppiA5C / B5C
Nimellinen momentti11340 lbs.-in.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFree End Float +/-KulmavirheKytkimen kokoMaks. KulmapoikkeamaMaks. BoreMax. Mitat @ 1500 RPMMax. Mitat @ 1800 RPMMitat AHinta
TB WOODS A5C20_2G A5C/B5C muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQV A5C20_2G0.055 "1 astetta20-1.63", 2 1/8"79 "72 "4.08 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C muotoinen Flex-liitin, 20 kokoa, 2200 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQW A5C20_2R0.055 "1 astetta201 astetta / levypakkaus1.63", 2 1/8"84 "84 "4.08 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A5C25_2G A5C/B5C muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQX A5C25_2G0.06 "1 astetta25-2 1/2", 2"78 "71 "4.95 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A5C25_2R A5C/B5C muotoinen Flex-liitin, 25 kokoa, 3800 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQY A5C25_2R0.06 "1 astetta25-2 1/2", 2"83 "83 "4.95 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A5C30_3B A5C/B5C muotoinen Flex-liitin, 30 kokoa, 6930 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DQZ A5C30_3B0.065 "1 astetta301 astetta / levypakkaus2 7/8", 2.38"130 "122 "5.63 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A5C30_3R A5C/B5C muotoinen Flex-liitin, 30 kokoa, 6930 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DRA A5C30_3R0.065 "1 astetta30-2 7/8", 2.38"117 "107 "5.63 "-
Tarjouspyyntö
TB WOODS A5C35_4B A5C/B5C muotoinen Flex-liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti | CE6DRB A5C35_4B0.085 "1 astetta35-2.88", 3 3/4"147 "140 "6.63 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS A5C35_6R A5C/B5C muotoinen Flex-liitin, 35 kokoa, 11340 lbs.-in. Vääntömomentti