TB WOODS 802B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 8 tuuman perusläpimitta. | AE7HRK 5YKL3

TB WOODS 802B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 8 tuuman perusläpimitta.

Varastossa
Tuote: AE7HRK Malli: 802BRistiviite: 5YKL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€175.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.7.6 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.7.6 "
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.8"
BalanceVakio, 1 taso
VyötyyppiB
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSK
Holkki vaaditaanSK
rakentaminenverkko
Peruspisteen halkaisija8"
Mitat E0.28 "
Mitat L1.88 "
Mitta M0.16 "
Kasvojen leveys1 3 / 4 "
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 2-1/2"
Navan sijainti0.44 "
Toimialanumero802B
Inertia WR0.8 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.6.56 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku3000 RPM
Urien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.8.35 "
Kokonaispituus2.03125 "
Pitch Dia.8.41 "
TuotetyyppiKlassinen
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino11.8 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat E4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Mitta MKasvojen leveysSopii akselin halkaisijaan.Navan sijaintiToimialanumeroHinta
TB WOODS 1104B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 11 tuuman perusläpimitta. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 13.6 tuuman perusläpimitta. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 16 tuuman perusläpimitta. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 16 tuuman perusläpimitta. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 18.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 25 tuuman perusläpimitta. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 4.2 tuuman perusläpimitta. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 802B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 8 tuuman perusläpimitta.
€175.38 / yksikkö