Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M Super 77 Adhesive Spray 16.75 unssia tölkki | AD2AYX 3MA23

3M Super 77 Adhesive Spray 16.75 unssia tölkki

Varastossa
Tuote: AD2AYX Malli: Super 77Ristiviite: 3MA23

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskuliima
Käyttöaika15 Min. / 30 Min.
Säiliön koko24 fl oz
Nettopaino16.75 Oz.
Koko16.75 Oz.
substraatitPahvi, mattolaatat, kipsilevyn kulmahelmet, kankaat, kalvot, vaahto, kalvot, eristys, metalli, paperi, muovit, puu
Temp. alue0 - 110 F
TyyppiMonikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suuri peittävyys, nopeasti kuivuva, läpinäkyvä, VOC-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
3M 56533 Aktivaattori, Vaahtoliimat, Pikaliimat, Kannu, 946, 2 kpl | CF2UDJ 2JCA3 56533Pullo€130.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M Super 77 Adhesive Spray 16.75 unssia tölkki
€34.19 / yksikkö