TB WOODS 7S32MM Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, halkaisija 32 mm. | AL4NMY

TB WOODS 7S32MM Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 koko, 32 mm halkaisija.

Tuote: AL4NMY Malli: 7S32MM
€53.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Pora Dia.32 mm
Reikäkoko32 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.025 mm - +0.05 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Komponentti WR0.0418 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko7
Laipan pituus20mm
NapaAkselin napa
Napa Dia.71 mm
Navan pituus17mm
Avaimen istuimen koko (tuumaa)10mm x 3.3mm
Pituus reiän läpi47mm
MateriaaliErittäin luja valurauta
Max. Kulmavälivirhe2.06 mm
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.51 mm
Maks. Kierrosluku5250 rpm
Dia ulkopuolella.117 mm
TuotetyyppiSure-Flex Type S BTS -laippa
Nimellinen momentti940 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys10 mm
Aseta ruuvin kokoM8 x 1.25
SäätöruuviM8 x 1.25
Kiinnitysruuvin pituus10mm
Setscrew-sijaintiYksi yli KS ja @ 90 astetta
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus18 Nm
SF navan pituus17 mm
Koko7
Vääntömomentti1028 Nm
Paino3.7 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Pora Dia.ReikäkokoNavan pituusPituus reiän läpiMateriaaliMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.625 tuuman halkaisija. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€193.54
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.75 tuuman halkaisija. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€192.94
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 1.875 tuuman halkaisija. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€172.67
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2 tuuman halkaisija. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€177.78
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 9 koko, 2.125 tuuman halkaisija. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Erittäin luja valurauta0.109 "0.025 "€191.06
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EGA 32ZR34 7 SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€94.29
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Erittäin luja valurauta0.081 "0.02 "€96.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 7S32MM Sure-Flex Type S BTS-laippa, luja valurauta, 7 koko, 32 mm halkaisija.
€53.10 / yksikkö