TB WOODS 60XXH500 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 9.75 tuuman navan halkaisija, 5 tuuman hihnan leveys | AX3YNE

TB WOODS 60XXH500 jakohihnan ratas, valurauta, 9.75 tuuman navan halkaisija, 5 tuuman hihnan leveys

Varastossa
Tuote: AX3YNE Malli: 60XXH500

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,388.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys5"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiM
Mitat E1.16 "
Mitat L6 3 / 4 "
Mitta M0.22 "
Kasvojen leveys5.81 "
Napa Dia.9.75 "
Navan pituus5.19 "
Navan sijainti0.31 "
Inertia WR111 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.21.56 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku1060 RPM
Hampaiden lukumäärä60
Dia ulkopuolella.23.75 "
Piki1 1 / 4 "
Pitch Dia.23.873 "
Kierrosluku korkea1,060RPM
Paino195 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 60XXH500 jakohihnan ratas, valurauta, 9.75 tuuman navan halkaisija, 5 tuuman hihnan leveys
€3,388.59 / yksikkö