TB WOODS 5V755 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 7.5 tuuman perusläpimitta. | AE7HYU 5YLD6

TB WOODS 5V755 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 7.5 tuuman perusläpimitta.

Varastossa
Tuote: AE7HYU Malli: 5V755Ristiviite: 5YLD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
5 V: n hihnankoko Dia.7.5 "
BalanceVakio, 1 taso
Vyötyyppi5V
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSF
Holkki vaaditaanSF
C- tai CX-hihnaväli.9.0 "
rakentaminenVankka
Peruspisteen halkaisija7 1 / 2 "
Mitat E0.69 "
Mitat L2"
Mitta M1.06 "
Kasvojen leveys3 3 / 4 "
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 2-15/16"
Navan sijainti1.38 "
Toimialanumero5V755
Inertia WR1.05 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.5.63 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku3340 RPM
Urien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.7 1 / 2 "
Kokonaispituus3 3 / 4 "
Pitch Dia.7 1 / 2 "
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino17.5 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.8975
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKasvojen leveysVyötyyppiSylinterin tyyppiSopii akselin halkaisijaan.Navan sijaintiToimialanumeroInertia WRHinta
TB WOODS 5V1252 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 12.5 tuuman perusläpimitta. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 16 tuuman perusläpimitta, 16 tuuman jakoväli. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 18.7 tuuman perusläpimitta. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 18.7 tuuman perusläpimitta. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kiilahihnapyörä3.06 "5VIrrota holkki nopeasti7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq ft.€915.55
TB WOODS 5V442 kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWM 10Y277 5V442Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWN 10Y278 5V443Kiilahihnapyörä2.38 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq ft.€192.73
TB WOODS 5V444 kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWP 10Y279 5V444Kiilahihnapyörä3.06 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq ft.€215.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 5V755 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 7.5 tuuman perusläpimitta.
€439.88 / yksikkö