TB WOODS 5V555 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 5.5 tuuman perusläpimitta. | AK6JEG

TB WOODS 5V555 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 5.5 tuuman perusläpimitta.

Tuote: AK6JEG Malli: 5V555
€311.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
BalanceVakio, 1 taso
Vyötyyppi5V
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSD
Peruspisteen halkaisija5 1 / 2 "
Mitat E0.69 "
Mitat L1.81 "
Mitta M1 1 / 4 "
Kasvojen leveys3 3 / 4 "
Navan sijainti1.31 "
Inertia WR0.3 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.3 3 / 4 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku4550 RPM
Urien lukumäärä5
Dia ulkopuolella.5 1 / 2 "
Kokonaispituus3 3 / 4 "
Pitch Dia.5 1 / 2 "
Kierrosluku korkea4,550RPM
Paino9.9 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKasvojen leveysVyötyyppiSylinterin tyyppiSopii akselin halkaisijaan.Navan sijaintiToimialanumeroInertia WRHinta
TB WOODS 5V1252 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 12.5 tuuman perusläpimitta. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 16 tuuman perusläpimitta, 16 tuuman jakoväli. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 18.7 tuuman perusläpimitta. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 18.7 tuuman perusläpimitta. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kiilahihnapyörä3.06 "5VIrrota holkki nopeasti7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq ft.€915.55
TB WOODS 5V442 kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWM 10Y277 5V442Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWN 10Y278 5V443Kiilahihnapyörä2.38 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq ft.€192.73
TB WOODS 5V444 kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWP 10Y279 5V444Kiilahihnapyörä3.06 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq ft.€215.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 5V555 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 5.5 tuuman perusläpimitta.
€311.75 / yksikkö