Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 4SC3578 Akselikytkin 1.08 Reikän pituus Tyyppi-sc | AG3EHX 32ZR83

TB WOODS 4SC3578 Akselikytkin 1.08 Poran pituus Tyyppi-sc

Varastossa
Tuote: AG3EHX Malli: 4SC3578Ristiviite: 32ZR83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS-Flex-akselikytkin
Vartalo tyyliType-SC-välikappale
Pora Dia.7 / 8 "
Holkki vaaditaanEi eristetty
Kytkimen koko4
Korkeus1.063 "
Napa Dia.1.063 "
IhanteellinenSovellukset moottoreissa, pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, sekoittimissa ja kuljettimissa
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Pituus reiän läpi1.08 "
MateriaaliSintrattu teräs
Maks. Kulmapoikkeama1 aste EPDM / neopreeniholkeilla ja 1/4 aste Hytrel-hihoilla
Maks. Kierrosluku7600
Dia ulkopuolella.1.063 "
Setscrew-sijaintiYksi Keywayn yli
Leveys568944 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483608000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 4SC3578 Akselikytkin 1.08 Poran pituus Tyyppi-sc
€79.30 / yksikkö