TB WOODS 4J15MM Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 4 kokoa, halkaisija 15 mm. | AK3ZJB

TB WOODS 4J15MM Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 4 kokoa, halkaisija 15 mm.

Tuote: AK3ZJB Malli: 4J15MM
€26.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Pora Dia.15 mm
Reikäkoko15 mm
Kestää suvaitsevaisuutta+0.016 mm - +0.034 mm
Sylinterin tyyppiValmis Keywaylla
Komponentti WR0.002 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko4
Laipan pituus11mm
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.25 hv
NapaAkselin napa
Napa Dia.41mm
Navan pituus11mm
Avaimen istuimen koko (tuumaa)5mm x 2.3mm
Pituus reiän läpi22mm
MateriaaliSintrattu hiiliteräs
Max. Kulmavälivirhe1.09 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.25 mm
Maks. Kierrosluku7600 rpm
Dia ulkopuolella.63mm
TuotetyyppiSure-Flex Type J BTS -laippa
Nimellinen momentti156 lbs.-in.
Aseta ruuvin etäisyys5 mm
Aseta ruuvin koko1 / 4-20 UNC
Säätöruuvi1 / 4-20 UNC
Kiinnitysruuvin pituus3 / 8 "
Setscrew-sijaintiYksi yli KS ja @ 90 astetta
Kiinnitysruuvin momenttivaatimus4 Nm
SF navan pituus11 mm
Koko4mm
Vääntömomentti1028 Nm
Vääntömomentin alueLO107000
Paino0.5 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Pora Dia.ReikäkokoNavan pituusPituus reiän läpiMateriaaliMax. KulmavälivirheMaks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)Hinta
TB WOODS 3J38 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.375 tuuman halkaisija. | AG3EFA 32ZR11 3J381 1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€20.93
TB WOODS 3J12 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.5 tuuman halkaisija. | AG3EFB 32ZR12 3J121 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€20.42
TB WOODS 3J58 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EFC 32ZR13 3J581 1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€19.39
TB WOODS 3J34 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.75 tuuman halkaisija. | AG3EFD 32ZR14 3J341 1 / 2 "3 / 4 "1 mm13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€21.38
TB WOODS 3J78 ​​Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 3 kokoa, 0.875 tuuman halkaisija. | AG3EFE 32ZR15 3J781 1 / 2 "7 / 8 "7 / 8 "13 / 32 "0.796875 "Sintrattu hiiliteräs0.035 "0.01 "€21.54
TB WOODS 4J12 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 4 kokoa, 0.5 tuuman halkaisija. | AG3EFF 32ZR16 4J121 5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "27 / 64 "0.859375 "Sintrattu hiiliteräs0.043 "0.01 "€27.59
TB WOODS 4J58 Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 4 kokoa, 0.625 tuuman halkaisija. | AG3EFG 32ZR17 4J581 5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "27 / 64 "0.859375 "Sintrattu hiiliteräs0.043 "0.01 "€26.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 4J15MM Sure-Flex Type J BTS-laippa, sintrattu hiiliteräs, 4 kokoa, halkaisija 15 mm.
€26.19 / yksikkö