TB WOODS 48XH200 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 7.38 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys | AK6DEL

TB WOODS 48XH200 jakohihnan ratas, valurauta, 7.38 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys

Tuote: AK6DEL Malli: 48XH200
€1,323.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys2"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiF
Mitat E1.03 "
Mitat L3.63 "
Mitta M0.03 "
Kasvojen leveys2.56 "
Napa Dia.7.38 "
Navan pituus2 1 / 2 "
Navan sijainti0.03 "
Inertia WR7.99 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.11.59 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku1890 RPM
Hampaiden lukumäärä48
Dia ulkopuolella.13.26 "
Piki7 / 8 "
Pitch Dia.13.369 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea1890 rpm
Paino49 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€13.50
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€13.90
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€15.08
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€16.30
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€18.52
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€19.43
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€32.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 48XH200 jakohihnan ratas, valurauta, 7.38 tuuman navan halkaisija, 2 tuuman hihnan leveys
€1,323.00 / yksikkö