TB WOODS 40XXH400 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 8 inch Hub Dia., 4 inch Belt Width | AK6DGF

TB WOODS 40XXH400 jakohihnan ratas, valurauta, 8 tuuman navan halkaisija, 4 tuuman hihnan leveys

Tuote: AK6DGF Malli: 40XXH400
€1,849.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys4"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiJ
Mitat E0.47 "
Mitat L4 1 / 2 "
Mitta M0.72 "
Kasvojen leveys4 3 / 4 "
Napa Dia.8"
Navan pituus3.19 "
Navan sijainti0.78 "
Inertia WR25.8 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.13.25 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku1590 RPM
Hampaiden lukumäärä40
Dia ulkopuolella.15.8 "
Piki1 1 / 4 "
Pitch Dia.15.915 "
Kierrosluku korkea1590 rpm
Paino96 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 40XXH400 jakohihnan ratas, valurauta, 8 tuuman navan halkaisija, 4 tuuman hihnan leveys
€1,849.08 / yksikkö