Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 3V502 kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 3V-tyyppinen hihna, 5 tuuman perusläpimitta, 5 tuuman jakoväli. | AE7HUQ 5YKU4

TB WOODS 3V502 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 3V-tyyppinen hihna, 5 tuuman perusläpimitta, 5 tuuman nousuhalkaisija.

Varastossa
Tuote: AE7HUQ Malli: 3V502Ristiviite: 5YKU4
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
€126.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3 V: n hihnankoko Dia.5"
BalanceVakio, 1 taso
Vyötyyppi3V
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSH
Holkki vaaditaanSH
rakentaminenVankka
Peruspisteen halkaisija5"
Mitat E1 / 4 "
Mitat L1 1 / 4 "
Mitta M0.09 "
Kasvojen leveys1.09 "
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 1-5/8"
Navan sijainti0.31 "
Toimialanumero3V502
Inertia WR0.08 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.3.69 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku5000 RPM
Urien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaispituus1.34375 "
Pitch Dia.5"
TuotetyyppiKapea
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino3.6 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKasvojen leveysVyötyyppiSylinterin tyyppiSopii akselin halkaisijaan.Navan sijaintiToimialanumeroInertia WRHinta
TB WOODS 5V1252 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 12.5 tuuman perusläpimitta. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq ft.€398.84
TB WOODS 5V1602 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 16 tuuman perusläpimitta, 16 tuuman jakoväli. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq ft.€536.10
TB WOODS 5V1872 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 18.7 tuuman perusläpimitta. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq ft.€762.58
TB WOODS 5V1874 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 18.7 tuuman perusläpimitta. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kiilahihnapyörä3.06 "5VIrrota holkki nopeasti7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq ft.€915.55
TB WOODS 5V442 kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWM 10Y277 5V442Kiilahihnapyörä1.69 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq ft.€162.76
TB WOODS 5V443 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V tyyppihihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWN 10Y278 5V443Kiilahihnapyörä2.38 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq ft.€192.73
TB WOODS 5V444 kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 5V-tyyppinen hihna, 4.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PWP 10Y279 5V444Kiilahihnapyörä3.06 "5VIrrota holkki nopeasti1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq ft.€215.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 3V502 Kapea kiilahihnapyörä, valurauta, 3V-tyyppinen hihna, 5 tuuman perusläpimitta, 5 tuuman nousuhalkaisija.
€126.47 / yksikkö