FABORY B28100.025.0250 Kierrelevyruuvi, pituus 2-1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, 1/4 tuuman koko, 800PK | CG7DKL 155U43

FABORY B28100.025.0250 Kierrelevyruuvi, pituus 2–1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, 1/4 tuuman koko, 800 PK

Varastossa
Tuote: CG7DKL Malli: B28100.025.0250Ristiviite: 155U43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€208.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeUra / kuusiokolo
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.367 "- 0.375"
Pään korkeus0.19 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9207
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohuempien metalliesineiden liittämiseen toisiinsa tai metallin liittämiseen puuhun, muoviin ja muihin materiaaleihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B28100.025.0250 Kierrelevyruuvi, pituus 2–1/2 tuumaa, kotelokarkaistu teräs, 1/4 tuuman koko, 800 PK
€208.44 /pakkaus