Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 384B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 3.8 tuuman perusläpimitta. | AC8FBH 39P330

TB WOODS 384B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 3.8 tuuman perusläpimitta.

Varastossa
Tuote: AC8FBH Malli: 384BRistiviite: 39P330

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.3.4 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.3.4 "
5L-, B- tai BX-vyöhykkeen halkaisija.3.8 "
BalanceVakio, 1 taso
VyötyyppiB
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiSD
Holkki vaaditaanSD
rakentaminenVankka
Peruspisteen halkaisija3.8 "
Mitat E2.38 "
Mitat L1.81 "
Mitta M0.94 "
Kasvojen leveys3 1 / 4 "
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 1-15/16"
Navan sijainti-0.31"
Toimialanumero384B
Inertia WR0.09 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.2.44 "
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku6030 RPM
Urien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4.15 "
Kokonaispituus4 3 / 16 "
Pitch Dia.4.21 "
TuotetyyppiKlassinen
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino5.1 lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)9.68
Laivan pituus (cm)10.95
Laivan leveys (cm)10.95
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat E4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Mitta MKasvojen leveysSopii akselin halkaisijaan.Navan sijaintiToimialanumeroHinta
TB WOODS 1104B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 11 tuuman perusläpimitta. | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B€373.42
TB WOODS 1364B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 13.6 tuuman perusläpimitta. | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B€489.13
TB WOODS 1603B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 16 tuuman perusläpimitta. | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B€475.44
TB WOODS 1604B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 16 tuuman perusläpimitta. | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B€556.88
TB WOODS 1844B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 18.4 tuuman perusläpimitta. | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B€626.84
TB WOODS 2501B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 25 tuuman perusläpimitta. | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B€829.61
TB WOODS 424B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 4.2 tuuman perusläpimitta. | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B€184.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 384B Klassinen kiilahihnapyörä, valurauta, B-tyypin hihna, 3.8 tuuman perusläpimitta.
€173.15 / yksikkö