TB WOODS 22XXH500 jakohihnan ratas, valurauta, 5 tuuman hihnan leveys, 8.753 tuuman jakoväli. | AK6DGJ

TB WOODS 22XXH500 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 5 tuuman hihnan leveys, 8.753 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6DGJ Malli: 22XXH500
€1,079.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys5"
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiE
Mitat E1.19 "
Mitat L2.63 "
Mitta M2"
Kasvojen leveys5.81 "
Navan pituus1.63 "
Navan sijainti2.06 "
Inertia WR3.59 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.6 1 / 4 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku2900 RPM
Hampaiden lukumäärä22
Dia ulkopuolella.8.63 "
Piki1 1 / 4 "
Pitch Dia.8.753 "
Kierrosluku korkea2900 rpm
Paino43 paunaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 22XXH500 jakohihnan hammaspyörä, valurauta, 5 tuuman hihnan leveys, 8.753 tuuman jakoväli.
€1,079.39 / yksikkö