TB WOODS 16XL037 jakohihnan hammaspyörä, teräs, 0.38 tuuman hihnan leveys, 1.019 tuuman jakoväli. | AK6CCR

TB WOODS 16XL037 jakohihnan hammaspyörä, teräs, 0.38 tuuman hihnan leveys, 1.019 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6CCR Malli: 16XL037
€38.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys0.38 "
Sylinterin tyyppiViimeistelty ilman avainta
holkkiBPM
Mitat E1 / 4 "
Mitat L0.81 "
Kasvojen leveys0.56 "
Navan sijainti0.69 "
Navan projektio (tuumaa)0.69 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku25030 RPM
Hampaiden lukumäärä16
Dia ulkopuolella.1"
Piki1 / 5 "
Pitch Dia.1.019 "
Kierrosluku korkea25030 rpm
Paino0.1 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€6.58
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€6.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€7.28
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€7.84
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€8.96
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€9.38
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€15.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 16XL037 jakohihnan hammaspyörä, teräs, 0.38 tuuman hihnan leveys, 1.019 tuuman jakoväli.
€38.58 / yksikkö