TB WOODS 16L050 jakohihnan hammaspyörä, teräs, 0.5 tuuman hihnan leveys, 1.91 tuuman jakoväli. | AK6CGL

TB WOODS 16L050 jakohihnan hammaspyörä, teräs, 0.5 tuuman hihnan leveys, 1.91 tuuman jakoväli.

Tuote: AK6CGL Malli: 16L050
€88.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräketjupyörä
Vyön leveys1 / 2 "
Sylinterin tyyppiViimeistelty ilman avainta
holkkiBPM
Mitat E1 / 2 "
Mitat L1 1 / 4 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Navan sijainti1.44 "
Navan projektio (tuumaa)1.44 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku13300 RPM
Hampaiden lukumäärä16
Dia ulkopuolella.1.88 "
Piki3 / 8 "
Pitch Dia.1.91 "
TuotetyyppiAjoitus
Kierrosluku korkea13300 rpm
Paino0.7 lbs.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNavan sijaintiVyön leveysSylinterin tyyppiInertia WRSisällä Dia.MateriaaliMaks. KierroslukuHampaiden lukumääräHinta
TB WOODS 80XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neopreeni-40€13.50
Tarjouspyyntö
TB WOODS 90XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neopreeni-45€13.90
Tarjouspyyntö
TB WOODS 120XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neopreeni-60€15.08
Tarjouspyyntö
TB WOODS 150XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neopreeni-75€16.30
Tarjouspyyntö
TB WOODS 200XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neopreeni-100€18.52
Tarjouspyyntö
TB WOODS 220XL037 Jakohihnapyörä, neopreeni, 0.38 tuuman hihnan leveys, 0.2 tuuman nousu | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neopreeni-110€19.43
Tarjouspyyntö
TB WOODS 210L050 jakohihnan ratas, neopreeni, 0.5 tuuman hihnan leveys, 0.375 tuuman nousu | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neopreeni-56€32.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 16L050 jakohihnan hammaspyörä, teräs, 0.5 tuuman hihnan leveys, 1.91 tuuman jakoväli.
€88.41 / yksikkö