Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS 10E holkkiliitos | AG3EDU 32ZP76

TB WOODS 10E holkkiliitos

Varastossa
Tuote: AG3EDU Malli: 10ERistiviite: 32ZP76

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€282.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihan kytkentä
Vartalo tyyli10E
Komponentti WR²0.1536 lbs.-sq ft.
Kytkimen koko10
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min5.9 hv
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min71.11
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min107 hv
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min213 hv
Lisää muotoiluKaksiosainen kiinnitysrengas
MateriaaliEPDM
Max. Kulmavälivirhe0.128 "
Maks. Kulmapoikkeama1 astetta
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.025 "
Maks. Kierrosluku3600 rpm
Käyttölämpötila.-30 - +275 astetta F
Dia ulkopuolella.7 1 / 16 "
Nimellinen momentti3735 lbs.-in.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)10980 XNUMX lbs.-in./rad.
Paino3.2 lbs.
Leveys3.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.521
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TB WOODS 9RING Holkkiliitos | AL9AQN 9RENGAS€8.72
Tarjouspyyntö
TB WOODS 11E -holkkiliitos | BA9TBF 11E€290.26
TB WOODS 6E -holkkiliitos | BA9YBN 6E€53.10
TB WOODS 7E -holkkiliitos | BB2WKE 7E€67.26
TB WOODS 698914 holkkiliitos, 1.75 tuuman koko | BB3DNB 698914€282.67
TB WOODS 73300081 Holkkiliitos | BB3GWM 73300081€728.00
TB WOODS 73300992-0825 Holkkiliitos | BB3GWN 73300992-0825€1,138.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS 10E holkkiliitos
€282.91 / yksikkö