Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRUTEMP 3507 Jääkaappi / pakastin-lämpömittari -20 - 80f | AG4YNL 35HV42

TRUTEMP 3507 Jääkaapin/pakastin lämpömittari -20 - 80f

Varastossa
Tuote: AG4YNL Malli: 3507Ristiviite: 35HV42

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkaappipakastimen lämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Valitse koko2"
näyttöAnaloginen
Lens MaterialLasi
Metalli havaittavissaKyllä
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-20 - 80 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9025198080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKotelon materiaaliLens MaterialTemp. alueHinta
TRUTEMP 3503 Jääkaappipakastimen lämpömittari Ss | AG4YNG 35HV38 3503+/- -2 astetta FMuoviMuovi-20 - 86 astetta€6.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUTEMP 3507 Jääkaapin/pakastin lämpömittari -20 - 80f
€10.68 / yksikkö