Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 5522N-35 Vesisäiliö 0 - 130 astetta F | AD2AJN 3LYF5

TAYLOR 5522N-35 Vesisäiliö 0 - 130 astetta F

Varastossa
Tuote: AD2AJN Malli: 5522N-35Ristiviite: 3LYF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
alue0-130 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9025803500
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 5522N-35 Vesisäiliö 0 - 130 astetta F
€21.22 / yksikkö