Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 5132N analoginen lämpömittari, seinäkiinnitys, -40 - 120 astetta F/-40 - 50 astetta C | CU4ZAQ 2T707

TAYLOR 5132N Analog Thermometer, Wall-Mount, -40 Deg to 120 Deg F/-40 Deg to 50 Deg C

Varastossa
Tuote: CU4ZAQ Malli: 5132NRistiviite: 2T707

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen lämpömittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TAYLOR 68162 analoginen lämpömittari, -60 - 120 astetta F/-50 - 50 astetta C, musta/valkoinen, seinäkiinnitys | CU4ZAP 3T195 68162€79.94
TAYLOR 549935 Analoginen lämpömittari, seinäkiinnitys, 0 - 100 F | CU4ZAR 3JPK6 549935€58.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 5132N Analog Thermometer, Wall-Mount, -40 Deg to 120 Deg F/-40 Deg to 50 Deg C
€6.31 / yksikkö