Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TASCO 9011 -korvatulpat 27db: n johdotettu metallihavaittava universaali Pr | AE9YPF 6NUE4

TASCO 9011 korvatulpat 27db Johdollinen metallintunnistin Universal Pr

Varastossa
Tuote: AE9YPF Malli: 9011Ristiviite: 6NUE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Johdon värisininen
Metalli havaittavissaKyllä
Melunvaimennusluokka NRR27 dB
PakkausVetoketjullinen laukku
Paria pakkausta kohti1
Pistokkeen värisininen
Tulpan materiaaliPolymeeri
Shapelaipallinen
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (johdollinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMetalli havaittavissaKokoHinta
TASCO 9009 korvatulpat 27db ilman johtoa Univ | AD2DKJ 3NHF8 9009EiYleismaailmallinen€120.93
TASCO 9012 korvatulpat 27db Johdollinen Metallintunnistin Universal Pr | AE9YPG 6NUE5 9012KylläYleismaailmallinen€1.76
TASCO 9020 Korvatulpat 27db johdotettu pieni Pr | AE9YPH 6NUE6 9020EiPieni€1.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TASCO 9011 korvatulpat 27db Johdollinen metallintunnistin Universal Pr
€2.03 / yksikkö