Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TASCO 2950 Ear Muff 29db Over-the-head Musta | AD2DWV 3NLC8

TASCO 2950 Kuulosuojaimet 29db Pään yläpuolella musta

Varastossa
Tuote: AD2DWV Malli: 2950Ristiviite: 3NLC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvanahva
VäriMusta
dielektrisetEi
KorvamuffintyyliYlipäätä
Melunvaimennusluokka NRR29 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräMelunvaimennusluokka NRRHinta
TASCO 3006 Korvasuojus 30db Pään yli AD2DWL 3NLA3 3006Musta / sininenKorvanahva30 dB€32.68
TASCO 2550 Korvasuojus 25db Päähän | AD2DWX 3NLD1 2550-Korvanahva25 dB€27.54
TASCO 2552 Ear Muff 23db kaulanauha sininen AD2DWY 3NLD2 2552sininenKorvanahva23 dB€27.43
TASCO 2953 Ear Muff 27db Taitettava Musta | AD2DXA 3NLD4 2953MustaKorvanahva27 dB€46.27
TASCO 100-02400 Kuulosuojaimet, Kypärään kiinnitettävä kuulosuojain, Passiivinen, 24 Db Nrr, Dielektrinen, PVC, Musta | CU4YZV 52KD61 100-02400-Korvatulpat-€28.61
TASCO 100-02700 Kuulosuojaimet, Moniasentoinen kuulosuojain, Passiivinen, 26 Db-27 Db Nrr, Dielektrinen, PVC, Musta | CU4YZW 52KD60 100-02700-Korvatulpat-€28.13
TASCO 100-22900 Kuulosuojaimet, Moniasentoinen kuulosuojain, Passiivinen, 28 Db-29 Db Nrr, Dielektrinen, PVC, Harmaa | CU4YZX 52YF35 100-22900-Korvatulpat-€31.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TASCO 2950 Kuulosuojaimet 29db Pään yläpuolella musta
€36.47 / yksikkö