Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TASCO 1776-1 Vaihtokotelot F/ 7db Tuotenro 1776 Pr | AD2DKP 3NHH1

TASCO 1776-1 Vaihtokotelot F/ 7db Tuotenro 1776 Pr

Varastossa
Tuote: AD2DKP Malli: 1776-1Ristiviite: 3NHH1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaavat palkit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TASCO 2299-1 Vaihtokotelot F/ Valmistusnro 2299 Pr | AD2DLF 3NHK6 2299-1€1.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TASCO 1776-1 Vaihtokotelot F/ 7db Tuotenro 1776 Pr
€0.76 / yksikkö