Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPMATIC 24500 Kierreholkki 0.393 - 0.590 tuumaa | AH3LHB 32UR98

TAPMATIC 24500 Kierteitysholkki 0.393 - 0.590 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3LHB Malli: 24500Ristiviite: 32UR98

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttamalla Collet
Collet-sarjaKumi joustava
Koko0.393 "- 0.590"
Napauta Koko9/16 "- 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TAPMATIC 21600 Collet Rubber Flex 0.098 - 0.177 | AC4ECF 2ZCH2 21600€130.63
TAPMATIC 21700 Collet Rubber Flex 0.177 - 0.256 | AC4ECG 2ZCH4 21700€130.63
TAPMATIC 22100 Holkkikumi Flex 0.139 - 0.257 | AC4ECH 2ZCH6 22100€130.63
TAPMATIC 22200 Collet Rubber Flex 0.253 - 0.383 | AC4ECJ 2ZCH8 22200€128.13
TAPMATIC 24000 Collet Rubber Flex 0.280 - 0.500 | AC4ECK 2ZCJ1 24000€154.17
TAPMATIC 24100 Holkkikumi Flex 0.176 - 0.383 | AC4ECL 2ZCJ3 24100€157.17
TAPMATIC 26100 Holkkikumi Flex 0.360 - 0.630 | AC4ECM 2ZCJ5 26100€164.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPMATIC 24500 Kierteitysholkki 0.393 - 0.590 tuumaa
€147.95 / yksikkö