Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE TC414 Merkintänauharulla 1 tuumaa L 216 jalkaa Pituus Musta | AA6XYH 15D705

TAPECASE TC414-merkintäteippirulla, 1 tuuman leveys 216 jalkaa, pituus musta

Varastossa
Tuote: AA6XYH Malli: TC414Ristiviite: 15D705

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriMusta
Halkaisija4.375 "
Pituus216ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.60-158 astetta F
Shaperulla
Paksuus2 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaGR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPituusSuorituskyky Temp.LeveysHinta
TAPECASE TC414 -nauharulla 1 tuumaa L 216 jalkaa Pituus Sininen | AA6XYJ 15D706 TC414sininen4.375 "216ft.60-158 astetta F1"€19.35
TAPECASE TC414 Merkintäteippi 1 tuumaa L 216 jalkaa Pituus Kirkas | AA6XYK 15D707 TC414Poista valinta4.375 "216ft.60-158 astetta F1"€16.70
TAPECASE TC414 Merkintäteippirulla 1 "W 216 ft L Fluoresoiva oranssi | AA6XYL 15D708 TC414Fluoresoiva oranssi4.375 "216ft.60-158 astetta F1"€21.83
TAPECASE TC414 Merkintänauharulla 1 tuumaa L 216 jalkaa Pituus Vihreä | AA6XYM 15D709 TC414Vihreä4.375 "216ft.60-158 astetta F1"€18.24
TAPECASE TC414 Merkintänauharulla 1 tuumaa L 216 jalkaa Punainen | AA6XYQ 15D712 TC414punainen4.375 "216ft.60-158 astetta F1"€17.51
TAPECASE TC414 Merkintäteippi 1 tuumaa L 216 jalkaa Punainen Tan | AA6XYR 15D713 TC414Rusketus4.375 "216ft.60-158 astetta F1"€16.70
TAPECASE TC414 Merkintänauharulla 1 tuumaa L 216 jalkaa Pituus Valkoinen | AA6XYT 15D714 TC414Valkoinen4.375 "216ft.60-158 astetta F1"€18.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE TC414-merkintäteippirulla, 1 tuuman leveys 216 jalkaa, pituus musta
€17.15 / yksikkö