Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE SG56-05 Antistaattinen nauha 4 tuumaa x 18 jaardia 7 mil Musta | AA6XYD 15D701

TAPECASE SG56-05 antistaattinen nauha 4 tuumaa x 18 jaardia 7 mil musta

Varastossa
Tuote: AA6XYD Malli: SG56-05Ristiviite: 15D701

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€509.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-antistaattinen nauha
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaPuhdista silikoni
VäriMusta
Pituus18 yd.
MateriaaliPTFE-pinnoitettu lasikuitukangas
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus150 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVetolujuusPaksuusHinta
TAPECASE SG56-06 Antistaattinen nauha 4 tuumaa x 18 jaardia 8 mil Musta | AA6XYF 15D703 SG56-0665 oz. / Tuumaa175 paunaa / tuumaa8 milj.€545.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE SG56-05 antistaattinen nauha 4 tuumaa x 18 jaardia 7 mil musta
€509.00 / yksikkö