Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPECASE M -sarjan nauhat tummanvihreä 1/4 tuumaa x 72 jaardia | AA6XXW 15D693

TAPECASE M-sarjan peittoteippi tummanvihreä 1/4 tuumaa x 72 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6XXW Malli: M -sarjaRistiviite: 15D693

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalarinteippi
Tartunnan lujuus33 oz. / Tuumaa
tarttuvaSilikoni
VäriTummanvihreä
Pituus72 yd.
MateriaaliPolyesteri
Suorituskyky Temp.Jopa 400 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus48 paunaa / tuumaa
Paksuus3.3 milj.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4811411000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TAPECASE M -sarjan nauhat tummanvihreä 1/4 tuumaa x 18 jaardia | AA6XXV 15D692 M Series18 yd.€3.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPECASE M-sarjan peittoteippi tummanvihreä 1/4 tuumaa x 72 jaardia
€7.68 / yksikkö