TAPCON 3193407 Litteä muurausruuvi, 1/4 tuuman ankkuriläpimitta, 3-3/4 tuumaa pituus, 100 pk | AD6UGE 4AL03

TAPCON 3193407 Litteä muurausruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-3/4 tuumaa pituus, 100 pk

Tuote: AD6UGE Malli: 3193407Ristiviite: 4AL03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Pään tyyliTasainen, Phillips
Pituus3.75 "
MateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiMuuraus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.54
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318158085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCON 3193407 Litteä muurausruuvi, 1/4 tuuman ankkurin halkaisija, 3-3/4 tuumaa pituus, 100 pk