Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCON 3161407 Kuusiokoloruuvi, Ankkurin halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 3-1/4 tuumaa, 100 Pk | AD6UDN 4AK90

TAPCON 3161407 Kuusiokoloruuvi, ankkurin halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 3-1/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD6UDN Malli: 3161407Ristiviite: 4AK90

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus3.25 "
MateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiMuuraus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCON 3161407 Kuusiokoloruuvi, ankkurin halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 3-1/4 tuumaa, 100 pk
€84.98 /pakkaus