Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCON 3145407 Kuusiokoloruuvi, Ankkurin halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 2-3/4 tuumaa, 100 Pk | AD6UDG 4AK84

TAPCON 3145407 Kuusiokoloruuvi, ankkurin halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 2-3/4 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD6UDG Malli: 3145407Ristiviite: 4AK84

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus2.75 "
MateriaaliKarkaistu teräs
TyyppiMuuraus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCON 3145407 Kuusiokoloruuvi, ankkurin halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 2-3/4 tuumaa, 100 pk
€52.08 /pakkaus