Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCON 3097910 Karbidikärki | AD6UGJ 4AL07

TAPCON 3097910 kovametalliterä

Varastossa
Tuote: AD6UGJ Malli: 3097910Ristiviite: 4AL07

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKovametallikärkinen poranterä
Suunniteltu3/16 "muurausankkurit
Poranterän koko5 / 32 "
Pituus4.5 "
Materiaalikarbidi
Varsi Dia.5 / 32 "
Koko3 / 16 "
TyyppiUra varsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuunniteltuPituusVarsi Dia.KokoHinta
TAPCON 3096910 Karbidikärki | AD6UGK 4AL08 30969103/16 "muurausankkurit4.5 "5 / 32 "3 / 16 "€5.25
TAPCON 3099910 Karbidikärki | AD6UGM 4AL10 30999101/4 "muurausankkurit4.5 "3 / 16 "1 / 4 "€4.82
TAPCON 3100910 Karbidikärki | AD6UGN 4AL11 31009101/4 "muurausankkurit5.5 "3 / 16 "1 / 4 "€19.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCON 3097910 kovametalliterä
€4.67 / yksikkö