TAPCO 203-00181 kylttipaketti betoniin | AF8DYZ 25AY98

TAPCO 203-00181 Betonissa käytettävä kylttipostipaketti

Tuote: AF8DYZ Malli: 203-00181Ristiviite: 25AY98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,360.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylttipaketti käytettäväksi betonissa
VäriMusta
Syvyys15 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Pituus12ft.
MateriaaliAlumiini
ViestityyliPyöreä
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.75
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7610900040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TAPCO 203-00184 kylttipaketti käytettäväksi maaperän mustana | AF8DZC 25AZ02 203-00184€1,470.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 203-00181 Betonissa käytettävä kylttipostipaketti
€1,360.23 / yksikkö