Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 113780E Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen / valkoinen / punainen | AH6FHW 35YW07

TAPCO 113780E Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen/valkoinen/punainen

Varastossa
Tuote: AH6FHW Malli: 113780ERistiviite: 35YW07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Dome -merkki
VäriSininen / valkoinen / punainen
Materiaalikestomuovi
Dia ulkopuolella.3.5 "
Kokonaiskorkeus66 "
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
TAPCO 113784E Utility Dome Marker 72 tuuman korkeus sininen / valkoinen / punainen | AH6FJN 35YW23 113784E72 "€58.64
Tarjouspyyntö
TAPCO 113788E Utility Dome Marker 78 tuuman korkeus sininen / valkoinen / punainen | AH6FKF 35YW39 113788E78 "€62.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 113780E Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen/valkoinen/punainen
€53.13 / yksikkö