TAPCO 113784E Utility Dome Marker 72 tuuman korkeus sininen / valkoinen / punainen | AH6FJN 35YW23

TAPCO 113784E Utility Dome Marker 72 tuuman korkeus sininen/valkoinen/punainen

Tuote: AH6FJN Malli: 113784ERistiviite: 35YW23
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€58.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Dome -merkki
VäriSininen / valkoinen / punainen
Materiaalikestomuovi
Dia ulkopuolella.3.5 "
Kokonaiskorkeus72 "
ShapePyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2474
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
TAPCO 113780E Utility Dome Marker 66 tuuman korkeus sininen / valkoinen / punainen | AH6FHW 35YW07 113780E66 "€53.13
TAPCO 113788E Utility Dome Marker 78 tuuman korkeus sininen / valkoinen / punainen | AH6FKF 35YW39 113788E78 "€62.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 113784E Utility Dome Marker 72 tuuman korkeus sininen/valkoinen/punainen
€58.64 / yksikkö