Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 037-00012B Kyltin kiinnikkeet alumiinia | AF3ZLH 8LV70

TAPCO 037-00012B Kyltin kiinnityskannattimet alumiinia

Varastossa
Tuote: AF3ZLH Malli: 037-00012BRistiviite: 8LV70

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylttien kiinnikkeet
VäriHopea tai musta
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusLeveysHinta
TAPCO 037-00011 kyltin kiinnikkeet 36 tuuman pituus Pr | AA9MRW 1DYJ6 037-00011Hopea-36 "3.25 "€44.76
TAPCO 037-00005 Merkki Asennustelineet Alumiini Hopea | AF4QMB 9FPR4 037-00005Hopea---€18.38
TAPCO 203-00350 Kylttien kiinnikkeet, alumiini, musta | AF8DXH 25AY40 203-00350Musta2 22 / 25 "5.5 "3"€77.53
TAPCO 203-00444 Kylttien kiinnikkeet, alumiini, musta AF8DXK 25AY42 203-00444Musta2 22 / 25 "12 "3"€148.41
TAPCO 203-00445 Kylttien kiinnikkeet Alumiini Musta AF8DXL 25AY43 203-00445Musta2 22 / 25 "12 "3"€148.41
TAPCO 203-00349 Kylttien kiinnikkeet, alumiini, musta | AF8DXM 25AY45 203-00349Musta2 22 / 25 "5.5 "3"€52.48
TAPCO 203-00422 Kylttien kiinnikkeet Alumiini Musta AF8DXN 25AY46 203-00422Musta2.25 "5.5 "2.25 "€83.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 037-00012B Kyltin kiinnityskannattimet alumiinia
€26.25 / yksikkö