TAP MAGIC 90128CTP -korroosionestoaine, kapasiteetti 1 gallona, ​​2kpl | CD7AAB

TAP MAGIC 90128CTP -korroosionestoaine, 1 gallona, ​​2 kpl

Varastossa
Tuote: CD7AAB Malli: 90128CTP

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorroosionestoaine
Koko1 gal.
container TyyppiMuovi pullo
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarttumaton ja kuivumaton Tap Magic -korroosionestoaine on suunniteltu suojaamaan työkalusi, valmiit osat tai laitteet ruosteelta ja hapettumiselta. Kohdealueelle levitetään ohut korroosionestoaine, kun työstöprosessi on saatu päätökseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAP MAGIC 90128CTP -korroosionestoaine, 1 gallona, ​​2 kpl
€150.44 / yksikkö