TAP MAGIC 73840T leikkausöljy, 30 gal. Säiliön koko, rumpu, tumma neste | CD6ZZV 12N701

TAP MAGIC 73840T leikkausöljy, 30 gal. Säiliön koko, rumpu, tumma neste

Varastossa
Tuote: CD6ZZV Malli: 73840TRistiviite: 12N701

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,307.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
Koko30 gal.
container TyyppiRumpu
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)46.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tap Magic Xtra-Thick on korkean viskositeetin leikkuuneste, joka soveltuu jopa 45 Rockwell-kovuuden omaavien metallien (kuten inconel, ruostumaton teräs ja titaani) leikkaamiseen. Tämä hunajamainen neste edistää tarttumista, mikä tarkoittaa, että neste pysyy työkalussa syvien reikien leikkaamiseen raskasmittaisiin materiaaleihin. Sitä on saatavana myös 12 oz: n aerosolimallina (Xtra-Foamy) erittäin kovien metallien, kuten korkea-nikkeliseosten, leikkaamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokocontainer TyyppiHinta
TAP MAGIC 70016T leikkausöljy, 16 oz. Säiliön koko, puristettava pullo, tumma neste | CD6ZZR 1MCU3 70016T16 oz.Muovi pullo€29.23
TAP MAGIC 70128T leikkausöljy, 1 gal. Säiliön koko, puristettava pullo, tumma neste | CD6ZZT 1MCU4 70128T1 gal.Muovi pullo€189.28
TAP MAGIC 70640T leikkausöljy, 5 gal. Säiliön koko, ämpäri, tumma neste | CD6ZZU 12N693 70640T5 gal.sanko€789.18
TAP MAGIC 77040T leikkausöljy, 55 gal. Säiliön koko, rumpu, tumma neste | CD6ZZW 12N702 77040T55 gal.Rumpu€3,736.73
TAP MAGIC 75200TT paksu leikkuuneste, kapasiteetti 275 gallonaa | CD6ZZX 75200TT275 gal.Raahata€14,432.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAP MAGIC 73840T leikkausöljy, 30 gal. Säiliön koko, rumpu, tumma neste
€2,307.20 / yksikkö