TANIS BRUSHES MB706260 Nauhaharja 5/16 W 60 tuuman pituus 2 tuumaa | AA8DRR 18A790

TANIS BRUSHES MB706260 Nauhaharja, 5/16 W, 60 tuuman pituus, 2 tuumaa

Tuote: AA8DRR Malli: MB706260Ristiviite: 18A790
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€308.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaRuostumaton teräs
Taustakorkeus (tuumaa)5/16
Taustaleveys (tuumaa)5/16
Harjaksen väriMessinki
Täytä tyyppi0.008 "puristettu messinki
Kokonaispituus60 "
Yleinen leikkaus (tuumaa)2
TyyppiMetalli takana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaHarjaksen väriTäytä tyyppiKokonaispituusYleinen leikkaus (tuumaa)Hinta
TANIS BRUSHES MB710012 Nauhaharja 5/16 W 12 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8CNK 18A172 MB710012Galvanisoitu teräsLuonnollinen0.035 "suora PTFE12 "1€93.77
TANIS BRUSHES MB710024 Nauhaharja 5/16 W 24 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8CNL 18A173 MB710024Galvanisoitu teräsLuonnollinen0.035 "suora PTFE24 "1€187.49
TANIS BRUSHES MB710048 Nauhaharja 5/16 W 48 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8CNM 18A175 MB710048Galvanisoitu teräsLuonnollinen0.035 "suora PTFE48 "1€374.81
TANIS BRUSHES MB710060 Nauhaharja 5/16 W 60 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8CNN 18A176 MB710060Galvanisoitu teräsLuonnollinen0.035 "suora PTFE60 "1€468.51
TANIS BRUSHES MB710084 Nauhaharja 5/16 W 84 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8CNP 18A177 MB710084Galvanisoitu teräsLuonnollinen0.035 "suora PTFE84 "1€655.90
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB710096 Nauhaharja 5/16 W 96 tuuman pituus trimmaus 1 tuumaa | AA8CNQ 18A178 MB710096Galvanisoitu teräsLuonnollinen0.035 "suora PTFE96 "1€749.56
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES MB710212 Nauhaharja 5/16 W 12 tuuman pituus 2 tuumaa | AA8CNR 18A179 MB710212Galvanisoitu teräsLuonnollinen0.035 "suora PTFE12 "2€182.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES MB706260 Nauhaharja, 5/16 W, 60 tuuman pituus, 2 tuumaa
€308.16 / yksikkö