TANIS BRUSHES FPH420060 Muovinen pidike 60 tuuman kokonaispituus 90 astetta | AF7MEG 21YC80

TANIS BRUSHES FPH420060 muovipidike 60 tuuman kokonaispituus 90 astetta

Tuote: AF7MEG Malli: FPH420060Ristiviite: 21YC80
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€35.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovipidike
Kokonaispituus60 "
Profiili90 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)184.15
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9603500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TANIS BRUSHES FPH410060 Muovinen pidike 60 tuuman kokonaispituus 180 astetta | AF7MED 21YC77 FPH410060€29.39
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES FPH430060 Muovinen pidike 60 tuuman kokonaispituus Clip 90 | AF7MEK 21YC83 FPH430060€36.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES FPH420060 muovipidike 60 tuuman kokonaispituus 90 astetta
€35.08 / yksikkö