Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES FPH250060 nauhaharjapidike Pvc 60 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8DWP 18A881

TANIS BRUSHES FPH250060 Nauhaharjapidike Pvc 60 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8DWP Malli: FPH250060Ristiviite: 18A881

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€285.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhaharja
taustaJoustava PVC
Taustakorkeus (tuumaa)1/8
Taustaleveys (tuumaa)1/8
Asennuslaipan koko (tuumaa)1
Kokonaispituus60 "
TyyppiPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)152.65
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitaustaKokonaispituusTyyppiHinta
TANIS BRUSHES FPH250012 nauhaharjapidike Pvc 12 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8DWL 18A878 FPH250012Joustava PVC12 "PVC€114.04
TANIS BRUSHES FPH250024 nauhaharjapidike Pvc 24 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8DWM 18A879 FPH250024Joustava PVC24 "PVC€146.17
TANIS BRUSHES FPH250048 nauhaharjapidike Pvc 48 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8DWN 18A880 FPH250048Joustava PVC48 "PVC€222.72
TANIS BRUSHES FPH250084 nauhaharjapidike Pvc 84 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8DWQ 18A882 FPH250084Joustava PVC84 "PVC€341.21
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES FPH250096 nauhaharjapidike Pvc 96 tuumaa pituus - 10 kpl pakkaus | AA8DWR 18A883 FPH250096Joustava PVC96 "PVC€390.11
Tarjouspyyntö
TANIS BRUSHES FPH250036 Nauhaharjan pidike kokonaispituus 36 tuumaa | AB3GXU 1TCU7 FPH250036Musta36 "Joustava PVC€20.33
TANIS BRUSHES FPH250072 Nauhaharjan pidike kokonaispituus 72 tuumaa | AB3GXV 1TCU8 FPH250072Musta72 "Joustava PVC€34.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES FPH250060 Nauhaharjapidike Pvc 60 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus
€285.44 / yksikkö