Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 06186 Volumetric Flask Brush White 5 Inch Natural | AF4UYT 9LAN4

TANIS BRUSHES 06186 Mittapulloharja, valkoinen 5 tuuman luonnollinen

Varastossa
Tuote: AF4UYT Malli: 06186Ristiviite: 9LAN4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVolumetrinen pulloharja
Harjaksen väriValkoinen
HarjasmateriaaliLuonnollinen
Harja Dia.1.75 "
Harjan pituus5"
Kokonaispituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 06186 Mittapulloharja, valkoinen 5 tuuman luonnollinen
€15.88 / yksikkö