Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 06143 Babcock Maitopulloharja Musta 3-1/4in polyesteri | AF3QQC 8AZE8

TANIS BRUSHES 06143 Babcock-maitopulloharja, musta 3-1/4 tuumaa polyesteriä

Varastossa
Tuote: AF3QQC Malli: 06143Ristiviite: 8AZE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBabcock maitopulloharja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliPolyesteri
Harja Dia.1.5 "
Harjan pituus3.25 "
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 06143 Babcock-maitopulloharja, musta 3-1/4 tuumaa polyesteriä
€10.09 / yksikkö