Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 05002 Tube Brush .003 Wire Tan 6 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJJ 3MHU5

TANIS BRUSHES 05002 putkiharja, 003 lankarusketus 6 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BJJ Malli: 05002Ristiviite: 3MHU5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali0.003 Wire
Harja Dia.1 / 8 "
Harjan pituus1"
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus5"
Kahva materiaaliMessinki
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES 05421 Tube Brush .003 Wire Tan 18 tuuman kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AD2BJT 3MHV4 054213 / 8 "1.5 "16.5 "Ruostumaton teräs18 "€247.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 05002 putkiharja, 003 lankarusketus 6 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus
€65.98 / yksikkö