Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TANIS BRUSHES 05421 Tube Brush .003 Wire Tan 18 Inch Overall Length - Pack Of 12 | AD2BJT 3MHV4

TANIS BRUSHES 05421 putkiharja, 003 lankarusketus 18 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BJT Malli: 05421Ristiviite: 3MHV4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiharja
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
Harjasmateriaali0.003 Wire
Harja Dia.3 / 8 "
Harjan pituus1.5 "
VärikoodausjärjestelmäEi
kahvan pituus16.5 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiKierretty lanka
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarja Dia.Harjan pituuskahvan pituusKahva materiaaliKokonaispituusHinta
TANIS BRUSHES 05002 Tube Brush .003 Wire Tan 6 Inch Overall Length - Pack Of 12 | AD2BJJ 3MHU5 050021 / 8 "1"5"Messinki6"€65.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TANIS BRUSHES 05421 putkiharja, 003 lankarusketus 18 tuumaa kokonaispituus - 12 kpl pakkaus
€247.09 / yksikkö