Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 91460 Suojaruuvipainike #14 X 1 Koko, 10kpl | AE4JCF 5KU84

TAMPER-PRUF SCREW 91460 Suojaruuvipainike #14 X 1 Koko, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE4JCF Malli: 91460Ristiviite: 5KU84

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive TypeKiinnitettävä Torx
Kuljettajan kokoT27
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.419-0.437 "
Pään korkeus0.122 - 0.132 "
Head TypePainike
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 91460 Suojaruuvipainike #14 X 1 Koko, 10 kpl
€12.34 /pakkaus