Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 6002580 Koneruuviristikko 3/8-16 X 1 Koko, 10Pk | AE4GAW 5KA45

TAMPER-PRUF SCREW 6002580 Koneruuviristikko 3/8-16 x 1 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4GAW Malli: 6002580Ristiviite: 5KA45

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#14
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.823 "
Pään korkeus0.215 "
Head Typesitoa
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 6002580 Koneruuviristikko 3/8-16 x 1 koko, 10 pk
€21.53 /pakkaus