Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAMPER-PRUF RUVI 6001800 Koneruuviristikko 1/4-20 X 1 Koko, 10Pk | AE4GAM 5KA37

TAMPER-PRUF SCREW 6001800 Koneruuviristikko 1/4-20 x 1 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4GAM Malli: 6001800Ristiviite: 5KA37

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTamper-ruuvi
Drive Typeruuviavain
Kuljettajan koko#14
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.573 "
Pään korkeus0.15 "
Head Typesitoa
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAMPER-PRUF SCREW 6001800 Koneruuviristikko 1/4-20 x 1 koko, 10 pk
€9.90 /pakkaus